MERSEN FERRAZ GDL-V4/10 時間遅延ヒューズ、250V、0.4A、6 x 32mm
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延ヒューズ |
AC電圧定格 | 250V |
ボディ材質 | ガラス |
定格電流 | 0.4A |
直径 | 0.25 " |
ヒューズクラス | 補足 |
長さ | 4.25 " |
速度 | 時間遅延 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.38 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 12.7 |
プロダクト | モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GDL-V1 / 10 | 250V | 0.1A | - | 見積依頼
| |
GDL-V1 / 100 | 250V | 0.01A | - | 見積依頼
| |
GDL-V1 / 16 | 250V | 0.063A | - | 見積依頼
| |
GDL-V1 / 2 | 250V | 0.5A | - | 見積依頼
| |
GDL-V1 / 32 | 250V | 0.031A | - | 見積依頼
| |
GDL-V1 / 4 | 250V | 0.25A | - | 見積依頼
| |
GDL-V1 / 8 | 250V | 0.125A | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。