MERSEN FERRAZ A4BY4000 時間遅延ヒューズ、600V、4000A、クラス L、1 極
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
アイテム価格 | 時間遅延ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
アンプ | 4000A |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 4000A |
直径 | 5.75 " |
フレーム型 | A4BY |
ヒューズクラス | クラスL |
長さ | 10.75 " |
取り付け | ボルト締め |
Number of Poles | 1 |
速度 | 時間遅延 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 11.91 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 29.85 |
船幅(cm) | 15.24 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。