MERSEN FERRAZ A4BY2001 時間遅延ヒューズ、600V、2001A、クラス L
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
アイテム価格 | 時間遅延ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 2001A |
直径 | 4.5 " |
ヒューズクラス | クラスL |
長さ | 10.75 " |
取り付け | ボルト締め |
速度 | 時間遅延 |
船の重量(kg) | 6.44 |
船高(cm) | 11.73 |
船の長さ(cm) | 29.85 |
船幅(cm) | 12.85 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。