入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 1200A |
直径 | 2.5 " |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ヒューズクラス | クラスL |
長さ | 10.75 " |
取り付け | ボルト締め |
速度 | 時間遅延 |
船の重量(kg) | 2.13 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 8.59 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4BT1000 | 1000A | 2.5 " | 10.75 " | - | 見積依頼
| |
A4BT1000-TA | 1000A | 2.5 " | 10.75 " | - | 見積依頼
| |
A4BT1100 | 1100A | 2.5 " | 10.75 " | - | 見積依頼
| |
A4BT1400 | 1400A | 3" | 10.75 " | ¥152,669 | ||
A4BT1400-TA | 1400A | 3" | 10.75 " | - | 見積依頼
| |
A4BT1500 | 1500A | 3" | 10.75 " | - | 見積依頼
| |
A4BT1600 | 1600A | 3" | 10.75 " | ¥152,669 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。