MERSEN FERRAZ A30QS5000-128IL 半導体ヒューズ 高速 300V 5000A aRクラス
アイテム:CH4UKD
モデル:A30QS5000-128IL
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | 半導体ヒューズ |
AC電圧定格 | 300V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 5000A |
直径 | 5.75 " |
長さ | 2.58 " |
取り付け | ボルト締め |
速度 | 高速 |
船の重量(kg) | 6.29 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A30QS1000-128 | 1000A | 3" | 2.59 " | - | 見積依頼
| |
A30QS1000-128IL | 1000A | 3.5 " | 2.59 " | - | 見積依頼
| |
A30QS100-4 | 100A | 1.22 " | 3.13 " | ¥17,213 | ||
A30QS100-4IL | 100A | 1.72 " | 3.13 " | - | 見積依頼
| |
A30QS100-4TI | 100A | 1.22 " | 3.13 " | - | 見積依頼
| |
A30QS1200-128 | 1200A | 3" | 2.59 " | - | 見積依頼
| |
A30QS1200-128IL | 1200A | 3.5 " | 2.59 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。