入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
AC電圧定格 | 150V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 250A |
直径 | 1.13 " |
長さ | 2.66 " |
取り付け | ボルト締め |
速度 | 高速 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 6.76 |
船幅(cm) | 2.87 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A15QS1000-128 | 1000A | 2" | 1.88 " | ボルト締め | - | 見積依頼
| |
A15QS1000-128IL | 1000A | 2" | 1.88 " | ボルト締め | - | 見積依頼
| |
A15QS1000-4 | 1000A | 1.5 " | 1.88 " | ボルト締め | ¥22,619 | ||
A15QS1000-4IL | 1000A | 1.13 " | 2.66 " | ボルト締め | - | 見積依頼
| |
A15QS1000-4TI | 1000A | 1.5 " | 1.88 " | ボルト締め | - | 見積依頼
| |
A15QS100-4 | 100A | 1.13 " | 2.66 " | ボルト締め | ¥13,000 | ||
A15QS100-4IL | 100A | 1.13 " | 2.66 " | ボルト締め | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。