MERSEN FERRAZ 9F60DNJ007 ヒューズ、中電圧、25800V、7A、E 定格、フェルールマウントストライカー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中電圧ヒューズ |
AC電圧定格 | 25800V |
ボディ材質 | エポキシ |
定格電流 | 7A |
直径 | 2" |
長さ | 23.18 " |
取り付け | クリップ |
速度 | E定格 |
船の重量(kg) | 2.6 |
船高(cm) | 7.32 |
船の長さ(cm) | 60.17 |
船幅(cm) | 6.99 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9F60CMJ001 | 1A | 2" | 17.2 " | - | 見積依頼
| |
9F60CMJ002 | 2A | 2" | 17.2 " | - | 見積依頼
| |
9F60CMJ905 | 0.5A | 2" | 17.2 " | - | 見積依頼
| |
9F60DNJ001 | 1A | 2" | 23.18 " | - | 見積依頼
| |
9F60DNJ002 | 2A | 2" | 23.18 " | - | 見積依頼
| |
9F60DNJ003 | 3A | 2" | 23.18 " | - | 見積依頼
| |
9F60DNJ005 | 5A | 2" | 23.18 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。