入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボア径 | 1-1 / 16」 |
クッションタイプ | なし |
シリンダータイプ | ラウンド |
エンドキャップ素材 | デルリン |
終了 | シルバー |
磁気ピストン | いいえ |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マウント | ノーズ(Nose) |
ノーズマウントネジ | 5 / 8」-18 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.75 " |
ピストン材質 | アルミニウム |
ピストンロッドの材質 | ステンレス鋼 |
ポートサイズ | 1 / 8 " |
ロッド径 | 5 / 16 " |
ロッドねじ長さ | 1 / 2 " |
ロッドねじサイズ | 5 / 16-24 UNF |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 1" |
温度。 範囲 | 32度から160度F |
チューブ材質 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8412310080 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | エンドキャップ素材 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | ポートサイズ | ロッド径 | ロッドねじサイズ | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MMH0 | -10度から165度F | アルミニウム | 250のプサイ | 5.75 " | 1 / 8 "NPT | 5 / 16 " | 5/16 "-24 UNF | 2" | ¥8,884 | |
5MMH1 | -10度から165度F | アルミニウム | 250のプサイ | 6.75 " | 1 / 8 "NPT | 5 / 16 " | 5/16 "-24 UNF | 3" | ¥9,577 | |
5MMH2 | -10度から165度F | アルミニウム | 250のプサイ | 7.75 " | 1 / 8 "NPT | 5 / 16 " | 5/16 "-24 UNF | 4" | ¥10,248 | |
5MMH3 | -10度から165度F | アルミニウム | 250のプサイ | 8.75 " | 1 / 8 "NPT | 5 / 16 " | 5/16 "-24 UNF | 5" | ¥10,886 | |
5MMH4 | -10度から165度F | アルミニウム | 250のプサイ | 9.75 " | 1 / 8 "NPT | 5 / 16 " | 5/16 "-24 UNF | 6" | ¥11,504 | |
1.06DSRD02.00 | 32度から160度F | デルリン | 100のプサイ | 5.75 " | 1 / 8 " | 0.312 " | 5 / 16-24 UNF | 2" | ¥13,508 | |
1.06DXPSRD01.00 | 32度から160度F | デルリン | 100のプサイ | 9.47 " | 1 / 8 " | 0.312 " | 5 / 16-24 UNF | 6" | ¥16,067 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。