MERSEN FERRAZ 9F60DJD007 ヒューズ、中電圧、5500V、7A、E 定格、フェルールマウントストライカー
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中電圧ヒューズ |
AC電圧定格 | 5500V |
ボディ材質 | エポキシ |
定格電流 | 7A |
直径 | 2" |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
長さ | 14.18 " |
取り付け | クリップ |
速度 | E定格 |
船の重量(kg) | 1.47 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 45.09 |
船幅(cm) | 10.16 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 定格電流 | 直径 | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F60CED001 | エポキシ | 1A | 2" | - | 11.18 " | - | 見積依頼
| |
9F60CED002 | エポキシ | 2A | 2" | - | 11.18 " | - | 見積依頼
| |
9F60CED003 | エポキシ | 3A | 2" | - | 11.18 " | - | 見積依頼
| |
9F60CED005 | エポキシ | 5A | 2" | - | 11.18 " | - | 見積依頼
| |
9F60CED007 | エポキシ | 7A | 2" | - | 11.18 " | - | 見積依頼
| |
9F60CED010 | エポキシ | 10A | 2" | - | 11.18 " | - | 見積依頼
| |
9F60CED015 | エポキシ | 15A | 2" | - | 11.18 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。