入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズベース |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | GFPC |
定格電流 | 30A |
ヒューズクラス | クラスJ |
高さ | 2.2 " |
長さ | 3.9 " |
最大。 ヒューズ定格 | 30A |
Number of Poles | 3ポール |
幅(Width) | 3.62 " |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 19.69 |
船の長さ(cm) | 15.57 |
船幅(cm) | 15.54 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 高さ | 長さ | 最大。 ヒューズ定格 | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60305SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | 加算器 | 1.16 " | - | 見積依頼
| |
60306SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | 1ポール | 1.29 " | ¥3,692 | ||
60307SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | 2ポール | 2.45 " | ¥14,629 | ||
60308SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | 3 | 3.62 " | ¥13,303 | ||
60315SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | 加算器 | 1.16 " | - | 見積依頼
| |
60316SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | 1ポール | 1.29 " | ¥4,449 | ||
60317SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | 2ポール | 2.45 " | ¥8,407 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。