入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングディスクのロック |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | コーティングされました |
取り付けシステム | TP |
アタッチメントタイプ | スナップオン/オフ |
バッキング材 | 布 |
バッキングウェイト | Y |
色 | ブラウン |
ディスク径 | 3" |
グレード | 粗い |
グリット | 50 |
マックス。 RPM | 20,000 |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 6805300000 |
モデル | ディスク径 | グレード | グリット | マックス。 RPM | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69957399774 | 2" | 粗い | 36 | 30,000 | 100 | ¥20,663 | |
69957399776 | 2" | 粗い | 50 | 30,000 | 100 | ¥20,774 | |
69957399777 | 2" | M | 60 | 30,000 | 100 | ¥19,590 | |
69957399778 | 2" | M | 80 | 30,000 | 100 | ¥20,351 | |
69957399779 | 2" | M | 100 | 30,000 | 100 | ¥20,351 | |
69957399780 | 2" | 終了 | 120 | 30,000 | 100 | ¥19,590 | |
69957399782 | 2" | 終了 | 180 | 30,000 | 100 | ¥19,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。