入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバーマウントサンディングディスク |
研磨材 | セラミック酸化アルミニウム |
研磨タイプ | クローズドコート、レジンボンド |
バッキング材 | ファイバ |
バッキングウェイト | Y |
色 | ブラウン |
ディスク径 | 5" |
グレード | 粗い |
グリット | 50 |
マックス。 RPM | 10,000 |
取付穴サイズ | 7 / 8 " |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 0.67 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 6805100000 |
原産国 | US |
モデル | 研磨材 | 色 | ディスク径 | グリット | マックス。 RPM | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66623357286 | 酸化アルミニウム | ブラウン | 7" | 60 | 8600 | 25 | ¥11,045 | |
66623357279 | 酸化アルミニウム | ブラウン | 5" | 60 | 10,000 | 25 | ¥7,454 | |
66623357293 | ジルコニウム酸化アルミニウム | 青 | 5" | 60 | 10,000 | 25 | ¥9,900 | |
66623355600 | セラミック酸化アルミニウム | ブラウン | 5" | 60 | 10,000 | 25 | ¥10,463 | |
66623357278 | 酸化アルミニウム | ブラウン | 5" | 50 | 10,000 | 25 | ¥7,454 | |
66623357292 | ジルコニウム酸化アルミニウム | 青 | 5" | 50 | 10,000 | 25 | ¥10,722 | |
66623353310 | 酸化アルミニウム | ブラウン | 4.5 " | 50 | 11,000 | 25 | ¥6,498 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。