入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスクバックアップパッド |
バックマウントサイズ | 1 / 4 " |
バックマウントタイプ | ストレートシャフト |
ボディ材質 | ラバー |
密度 | M |
ディスク径 | 3" |
フェイスマウントタイプ | 接着剤/ PSA |
マックス。 RPM | 10,000 |
厚さ | 1 / 4 " |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 6.86 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 密度 | ディスク径 | フェイスマウントタイプ | マックス。 RPM | 真空穴の設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08834164003 | M | - | クイックチェンジ | - | 穴なし | ¥3,797 | ||
08834164622 | ハード | - | クイックチェンジ | - | 穴なし | ¥3,897 | ||
08834164002 | M | 1" | TP | 40,000 | 穴なし | ¥3,574 | ||
08834164005 | M | 3" | TP | 20,000 | 穴なし | ¥5,369 | ||
08834164922 | M | 2" | TR | 30,000 | 穴なし | ¥4,275 | ||
08834160002 | M | 1.25 " | TR | 40,000 | 非真空 | ¥1,904 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。