アイテム価格 | 表面調整ディスク |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | 不織布 |
バッキング材 | ナイロン |
バッキングウェイト | X |
色 | 青 |
ディスク径 | 3" |
グレード | 非常に細かい |
グリット | 150 |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 6804100000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。