入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨フラップホイール |
研磨材 | 酸化アルミニウムブレンド |
研磨タイプ | クローズドコート、レジンボンド |
直径 | 3" |
グレード | 粗い |
グリット | 60 |
マックス。 RPM | 12,000 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
シャンクタイプ | ストレート |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | グレード | グリット | マックス。 RPM | シャンクサイズ | シャンクタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08834137142 | 1.5 " | 終了 | 120 | 25,000 | 1 / 4 " | ストレート | 1" | ¥2,008 | ||
08834132101 | 1.5 " | 非常に細かい | 240 | 25,000 | 1 / 4 " | ストレート | 1" | ¥2,110 | ||
08834137340 | 1.5 " | 粗い | 60 | 25,000 | 1 / 4 " | ストレート | 1" | ¥1,848 | ||
08834137141 | 1.5 " | M | 80 | 25,000 | 1 / 4 " | ストレート | 1" | ¥1,848 | ||
08834137312 | 1" | 終了 | 120 | 30,000 | 1 / 4 " | ストレート | 1" | ¥1,457 | ||
08834137313 | 1" | 非常に細かい | 180 | 30,000 | 1 / 4 " | ストレート | 1" | ¥1,551 | ||
08834137315 | 1" | 極細 | 320 | 30,000 | 1 / 4 " | ストレート | 1" | ¥1,181 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。