入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨フラップホイール |
研磨材 | 酸化アルミニウムブレンド |
研磨タイプ | クローズドコート、レジンボンド |
アーバーサイズ | 5 / 8 " |
直径 | 3.5 " |
グレード | MED |
グリット | 80 |
マックス。 RPM | 12000 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
モデル | アーバーサイズ | 直径 | グレード | グリット | マックス。 RPM | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08834122027 | 5 / 8 " | 3.5 " | 終了 | 120 | 12000 | 2" | ¥10,433 | |
08834122024 | 5 / 8 " | 3.5 " | CRS | 60 | 12000 | 2" | ¥8,844 | |
08834122038 | 5 / 8 " | 4" | ファイン | 180 | 12000 | 1" | ¥7,592 | |
08834123009 | 1" | 6" | CRS | 40 | 6000 | 1" | ¥10,852 | |
08834123025 | 1" | 6" | 終了 | 120 | 6000 | 1.5 | ¥11,885 | |
08834123022 | 1" | 6" | CRS | 60 | 6000 | 1.5 | ¥11,674 | |
08834123038 | 1" | 6" | ファイン | 180 | 6000 | 2" | ¥15,108 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。