入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水中レベル送信機 |
正確さ | +/- 0.25%フルスケール |
ケーブルコーティング | ETFE |
ケーブル長 | 60ft。 |
出力 | 4〜20 mA DC |
必要な電力 | 13から30 VDCへ |
圧力範囲 | 0から20へのpsi |
センサー長 | 6-45 / 64」 |
温度。 範囲 | 0度から150度F |
タイプ | 弾丸の鼻 |
接液材料 | 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、Buna-N、PVC |
船の重量(kg) | 1.51 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
モデル | ケーブル長 | 圧力範囲 | 温度。 範囲 | タイプ | 接液材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBLT2-5-40 | 40ft。 | 0から5へのpsi | 0度から200度F | 鳥かごのデザイン | 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、Buna-N | ¥214,482 | |
PBLT2-10-40 | 40ft。 | 0から10へのpsi | 0度から200度F | 鳥かごのデザイン | 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、Buna-N | ¥214,482 | |
PBLT2-15-60 | 60ft。 | 0から15へのpsi | 0度から200度F | 鳥かごのデザイン | 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、Buna-N | ¥241,995 | |
PBLT2-20-60 | 60ft。 | 0から20へのpsi | 0度から200度F | 鳥かごのデザイン | 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、Buna-N | ¥241,995 | |
PBLT2-5-40-PU | 40ft。 | 0から5へのpsi | 0度から200度F | 鳥かごのデザイン | 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、Buna-N、ポリウレタン | ¥165,747 | |
PBLT2-10-40-PU | 40ft。 | 0から10へのpsi | 0度から200度F | 鳥かごのデザイン | 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、Buna-N、ポリウレタン | ¥165,747 | |
PBLT2-15-60-PU | 60ft。 | 0から15へのpsi | 0度から200度F | 鳥かごのデザイン | 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、Buna-N、ポリウレタン | ¥177,118 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。