MERCOID PBLT2-20-60-PU 20 Psi までの水中レベル発信器
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
アイテム価格 | 水中レベル送信機 |
正確さ | +/- 0.25%フルスケール |
ケーブルコーティング | ポリウレタン |
ケーブル長 | 60ft。 |
出力 | 4〜20 mA DC |
必要な電力 | 13から30 VDCへ |
圧力範囲 | 0から20へのpsi |
センサー長 | 7-51 / 64」 |
温度。 範囲 | 0度から200度F |
タイプ | 鳥かごのデザイン |
接液材料 | 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、Buna-N、ポリウレタン |
船の重量(kg) | 3.86 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 46.74 |
HSコード | 9026102080 |
原産国 | US |
モデル | ケーブル長 | 圧力範囲 | 温度。 範囲 | タイプ | 接液材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBLT2-5-40 | 40ft。 | 0から5へのpsi | 0度から200度F | 鳥かごのデザイン | 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、Buna-N | ¥198,744 | |
PBLT2-10-40 | 40ft。 | 0から10へのpsi | 0度から200度F | 鳥かごのデザイン | 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、Buna-N | ¥198,744 | |
PBLT2-15-60 | 60ft。 | 0から15へのpsi | 0度から200度F | 鳥かごのデザイン | 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、Buna-N | ¥206,082 | |
PBLT2-20-60 | 60ft。 | 0から20へのpsi | 0度から200度F | 鳥かごのデザイン | 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、Buna-N | ¥206,082 | |
PBLT2-5-40-PU | 40ft。 | 0から5へのpsi | 0度から200度F | 鳥かごのデザイン | 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、Buna-N、ポリウレタン | ¥141,151 | |
PBLT2-10-40-PU | 40ft。 | 0から10へのpsi | 0度から200度F | 鳥かごのデザイン | 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、Buna-N、ポリウレタン | ¥141,151 | |
PBLT2-15-60-PU | 60ft。 | 0から15へのpsi | 0度から200度F | 鳥かごのデザイン | 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、Buna-N、ポリウレタン | ¥150,832 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。