MEGGER MIT515 絶縁抵抗計 10T絶縁抵抗範囲
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ACおよびバッテリーメガオーム計 |
正確さ | +/- 5%〜1T |
オートパワーオフ | 有り |
静電容量範囲 | 10〜25ミクロンF |
データロギング | いいえ |
ディスプレイ | LCD |
絶縁抵抗範囲 | 10 T |
ライブ回路検出 | 有り |
出力テスト電圧 | 50から5000 VDCへ |
電源 | ラインまたはバッテリー |
安全性評価 | IEC61326-1 CATIV 600V |
船の重量(kg) | 7.29 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 35.31 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。