MEGGER MIT1025 AC およびバッテリー絶縁抵抗計、10 kV、LCD スクリーン、USB
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
アイテム価格 | ACおよびバッテリーメガオーム計 |
正確さ | +/- 5%〜2T |
オートパワーオフ | 有り |
静電容量範囲 | 10〜25ミクロンF |
データロギング | 有り |
ディスプレイ | LCD |
絶縁抵抗範囲 | 20 T |
インタフェース | USB |
ライブ回路検出 | 有り |
出力テスト電圧 | 50から10,000 VDCへ |
電源 | ラインまたはバッテリー |
安全性評価 | IEC61326-1 カテゴリ IV 600V |
船の重量(kg) | 8.07 |
船高(cm) | 32.77 |
船の長さ(cm) | 44.7 |
船幅(cm) | 35.81 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。