アイテム価格 | ケーブル高さ計 |
正確さ | +/- 0.5%+ /-2桁 |
オートパワーオフ | 有り |
ディスプレイ | LCD |
測定単位 | フィートとインチまたはメートル |
ワイヤーの数 | 6 |
動作温度 範囲 | 14〜104度F |
電源 | (1)9V電池 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | IE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。