入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間領域反射率計 |
正確さ | +/- 1 |
オートシャットオフ | 有り |
ディスプレイ | WVGAカラーグラフィックLCD |
エンクロージャ評価 | IP54 |
インピーダンス | 25、50、75、100、125オーム |
測定範囲 | 20,000 |
最先端の | リチウムイオン電池 |
パルス持続時間 | 範囲とケーブルによって決定される |
解像度 | 1%の範囲 |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 55.25 |
船幅(cm) | 31.12 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 正確さ | ディスプレイ | 最先端の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TDR500 / 3 | +/- 1% | バックライトLCD | (5)単三電池 | ¥312,770 | ||
TDR2010 | - | - | - | ¥1,195,790 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。