入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
ブレーキの種類 | トータルロック |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター製品グループ | トータルロック付きスイベルキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリプロピレン |
デュロメータ | 70ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | ナイロン |
フレーム材料 | ナイロン |
穴のパターン | C |
内側のボルト穴の間隔 | 1-3/4 x 2-13/16" |
負荷定格 | 200ポンド |
ロックタイプ | トータルロック |
取付ボルト径 | 0.313 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 1-3/4 x 3-1/16" |
全体の高さ | 4.25 " |
プレートサイズ | 2-1/2 x 3-5/8" |
プレート厚 | 0.125 " |
プレート型 | C |
レースウェイ | 密封された精密ボール |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -30度から180度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 3" |
ホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 15.56 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | フレーム材料 | ブレーキの種類 | キャスター定格範囲 | 内側のボルト穴の間隔 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 外側のボルト穴の間隔 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW03TPP100TLTP01G | デュアルホイールスイベルキャスター | 鋼 | トータルロック | 0〜299ポンド | 1-3/4 x 2-13/16" | 220ポンド | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | ¥6,708 | ||
CN02NRP100TLTP02G | スイベルプレートキャスター | 鋼 | トータルロック | 0〜299ポンド | 13/16 x 1-1/4" | 125ポンド | 3 / 16 " | 13/16 x 1-7/8" | ¥310 | ||
CH03TPP125TLTP01G | スイベルプレートキャスター | 鋼 | トータルロック | 0〜299ポンド | 1-3/4 x 2-13/16" | 190ポンド | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | ¥6,623 | ||
CH04TPP125TLTP01G | スイベルプレートキャスター | 鋼 | トータルロック | 0〜299ポンド | 1-3/4 x 2-13/16" | 240ポンド | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | ¥7,526 | ||
CH05TPP125TLTP01G | スイベルプレートキャスター | 鋼 | トータルロック | 0〜299ポンド | 1-3/4 x 2-13/16" | 260ポンド | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | ¥8,310 | ||
CH06TPP125TLTP01G | スイベルプレートキャスター | 鋼 | トータルロック | 0〜299ポンド | 1-3/4 x 2-13/16" | 260ポンド | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | ¥7,775 | ||
SS03AMP125TLTP01G | スイベルプレートキャスター | ステンレス鋼 | トータルロック | 0〜299ポンド | 1-3/4 x 2-13/16" | 165ポンド | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | ¥12,176 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。