入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター製品グループ | 2ポジション方向ロック付きスイベルキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリオレフィン |
デュロメータ | 85ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | クロムメッキ |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | C |
内側のボルト穴の間隔 | 1-3/4 x 2-13/16" |
負荷定格 | 260ポンド |
ロックタイプ | 2ポジション方向ロック |
取付ボルト径 | 5 / 16 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 1-3/4 x 3-1/16" |
全体の高さ | 7 13 / 32 " |
プレートサイズ | 2-1/2 x 3-5/8" |
プレート厚 | 0.125 " |
プレート型 | C |
レースウェイ | ダブルボール硬化 |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -30度から180度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 1.02 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | キャスター定格範囲 | デュロメータ | ホイールカラー | ホイール直径 | フレーム仕上げ | フレーム材料 | 負荷定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH03TPP125DLTP01G | -30度から180度F | 0〜299ポンド | 85ショアA | グレー | 3" | クロムメッキ | 鋼 | 190ポンド | ¥6,336 | |
CH04TPP125DLTP01G | -30度から180度F | 0〜299ポンド | 85ショアA | グレー | 4" | クロムメッキ | 鋼 | 240ポンド | ¥6,910 | |
CH05TPP125DLTP01G | -30度から180度F | 0〜299ポンド | 85ショアA | グレー | 5" | クロムメッキ | 鋼 | 260ポンド | ¥7,856 | |
SS03AMP125DLTP01G | -30度から210度F | 0〜299ポンド | 85ショアA | グリーン | 3" | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 165ポンド | ¥11,846 | |
SS04AMP125DLTP01G | -30度から210度F | 0〜299ポンド | 85ショアA | グリーン | 4" | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 190ポンド | ¥12,010 | |
SS05AMP125DLTP01G | -30度から210度F | 0〜299ポンド | 85ショアA | グリーン | 5" | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 220ポンド | ¥13,986 | |
SS06AMP125DLTP01G | -30度から210度F | 0〜299ポンド | 85ショアA | グリーン | 6" | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 240ポンド | ¥13,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。