入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 保護眼鏡 |
フレームの色 | ブラック |
フレームデザイン | 包み込む |
フレーム材料 | ポリカーボネート |
レンズコーティング | 防曇性、耐スクラッチ性 |
レンズの色 | グレー |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
金属検出可能 | 有り |
サイズ | M |
形式 | フルフレーム |
テンプルカラー | ブラック |
テンプルスタイル | バヨネット |
UVプロテクション | 99.99%UVA / UVB |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | テンプルスタイル | フレームの色 | フレーム材料 | UVプロテクション | レンズコーティング | レンズの色 | 金属検出可能 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF101R | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥18,302 | ||
BD110P | ハイブリッド | ガンメタルグレー | ナイロン | 99.99%UVA / UVB | 傷に強い | クリア | いいえ | フレームなしの | ¥2,122 | ||
BD110PF | ハイブリッド | ガンメタルグレー | ナイロン | 99.99%UVA / UVB | 防曇性、耐スクラッチ性 | クリア | いいえ | フレームなしの | ¥2,343 | ||
BD112P | ハイブリッド | ガンメタルグレー | ナイロン | 99.99%UVA / UVB | 傷に強い | グレー | いいえ | フレームなしの | ¥2,220 | ||
BD112PF | ハイブリッド | ガンメタルグレー | ナイロン | 99.99%UVA / UVB | 防曇性、耐スクラッチ性 | グレー | いいえ | フレームなしの | ¥2,288 | ||
BD117 | ハイブリッド | ガンメタルグレー | ナイロン | 視聴者の38%が | 傷に強い | シルバーミラー | いいえ | フレームなしの | ¥2,297 | ||
BD119 | ハイブリッド | ガンメタルグレー | ナイロン | 99.99%UVA / UVB | 傷に強い | 屋内/屋外 | いいえ | フレームなしの | ¥6,305 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。