アイテム価格 | 足回りライト |
色 | クリア |
接続タイプ | ハードワイヤー |
定格電流 | 1.4A |
高さ | 1 13 / 32 " |
ハウジングの色 | グレー |
住宅資材 | アルミニウム |
ランプ寿命 | 100000の時間。 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 23 1 / 2 " |
レンズの色 | クリア |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
材料 | アルミニウム |
取り付け | 正社員 |
球根の数 | 54 |
ポスト | いいえ |
形状 | 長方形の |
タイプ | Undercarriage |
のために使用される | 外部照明 |
ボルト電球 | 12.8V |
幅(Width) | 1 13 / 32 " |
原産国 | 台湾 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。