入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストップ/テール/ターンライト |
ベース材料 | ポリカーボネート |
色 | レッド |
現在の描画 | 140mA |
直径 | 4" |
高さ | 1.875 " |
住宅資材 | ポリカーボネート |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ設計 | ラウンド |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
取り付け | グロメット |
電源 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8512202040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 現在の描画 | 深さ | 直径 | 高さ | 長さ | レンズ設計 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M63100R | 6.38 " | 430mA | 2.25 " | - | 1.625 " | 6.4 " | オーバル | グロメット | ¥7,184 | ||
M42201R | 5 5 / 16 " | 310mA | 1.75 " | - | 3.375 " | 1.8 " | 長方形の | グロメット | ¥6,402 | ||
M63318-A | 15.38 " | 320mA | 5 / 8 " | - | 1.25 " | 15.4 " | 長方形の | 表面 | ¥9,883 | ||
3YXU6 | - | 50mA | - | 4" | 1.25 " | - | ラウンド | フランジ | ¥7,239 | ||
3YXU9 | - | 50mA | - | 4" | 1.25 " | - | ラウンド | グロメット | ¥6,472 | ||
M42100R | - | 50mA | - | 4" | 2" | - | ラウンド | グロメット | ¥5,624 | ||
M42344R | - | 180mA | - | 4.25 " | 1.875 " | - | ラウンド | グロメット | ¥3,336 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。