入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリアランスマーカーライト |
ベース材料 | ポリカーボネート |
色 | アンバー |
現在の描画 | 50mA |
高さ | 1.125 " |
住宅資材 | ポリカーボネート |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 3.187 " |
レンズ設計 | 長方形の |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
取り付け | 表面 |
電源 | 12 VDC |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 8512202040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | レンズ設計 | ベース材料 | 色 | 水晶体物質 | 取り付け | 幅(Width) | 現在の描画 | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JYC3 | オーバル | クロームメッキポリカーボネート | レッド | ポリカーボネート | 表面 | 2" | 40mA | - | ¥2,932 | ||
3JYC5 | オーバル | クロームメッキポリカーボネート | アンバー | ポリカーボネート | 表面 | 2" | 40mA | - | ¥2,900 | ||
3JYD6 | オーバル | ポリカーボネート | レッド | ポリカーボネート | 表面 | 1" | 110mA | - | ¥3,710 | ||
3JYD8 | オーバル | ポリカーボネート | アンバー | ポリカーボネート | 表面 | 1" | 110mA | - | ¥3,669 | ||
3JYE5 | オーバル | ポリカーボネート | アンバー | ポリカーボネート | 表面 | 7 / 8 " | 60mA | - | ¥3,572 | ||
3LXF5 | 長方形の | ポリカーボネート | レッド | ポリカーボネート | 表面 | 1.25 " | 50mA | - | ¥2,890 | ||
3LXF9 | 長方形の | ポリカーボネート | レッド | ポリカーボネート | 表面 | 1" | 40mA | - | ¥2,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。