入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
ボディ材質 | T316Lステンレス鋼 |
接続タイプ | クランプxオービタル溶接 |
表面仕上げ | 15 RA EP ID / 32 RA OD |
管のサイズ | 3 / 4 " |
壁の厚さ | 0.065 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | IL |
モデル | 接続タイプ | 表面仕上げ | 管のサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TEG2C6L.5-PL | クランプ | 20 RA ID / 32 RA OD | 1 / 2 " | 0.083 "×0.065」 | ¥20,470 | |
TEG2C6L.5-PM | クランプ | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 1 / 2 " | 0.083 "×0.065」 | ¥22,699 | |
TEG2C6L.75-PL | クランプ | 20 RA ID / 32 RA OD | 3 / 4 " | 0.083 "×0.065」 | ¥19,346 | |
TEG2C6L.75-PM | クランプ | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 3 / 4 " | 0.083 "×0.065」 | ¥23,285 | |
TEG2C6L1.0-PL | クランプ | 20 RA ID / 32 RA OD | 1" | 0.083 "×0.065」 | ¥17,988 | |
TEG2C6L1.0-PM | クランプ | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 1" | 0.083 "×0.065」 | ¥20,193 | |
TEG2C6L1.5-PL | クランプ | 20 RA ID / 32 RA OD | 1.5 " | 0.083 "×0.065」 | ¥17,046 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。