MAXIM 288-374 油圧シリンダー 4 インチボア 32 インチストローク
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ボア径 | 4" |
終了 | ブラック |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
ピン径 | 1.5 " |
ピストン材質 | ダクタイル鋳鉄 |
ピストンロッド | 高い引張強さ |
ポートサイズ | #8 SAE |
後退 | 42インチ |
ロッド径 | 2" |
ロッドシール | ポリパック |
ストローク | 32 " |
温度。 範囲 | -20~220 |
タイロッド | 高張力 |
チューブ | 精密研ぎ棒 |
タイプ | 複動溶接スタイル |
船の重量(kg) | 46.35 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8412210015 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。