MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-100ツールラップ、309 SS、.002 x 20インチ、100フィートの長さ
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
アイテム価格 | ツールラップ |
演算 | スケールからの保護、および大気炉の熱処理中の酸化物の蓄積を支援し、空気硬化工具鋼の表面を保護し、部品の周囲に気密エンベロープを作成し、2000Fまでの炉で使用できます |
長さ | 100ft。 |
材料 | タイプ309、ソフト焼きなまし、ステンレス鋼 |
マックス。 温度 | 2100 F |
厚さ | 0.002 " |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 6.71 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7220201080 |
原産国 | US |
A.華氏2100度。
A. 脱炭とは、材料の表面に隣接するゾーンで炭素が失われることです。 金属が摂氏 700 度以上に加熱されると、金属内の炭素が酸素または水素を含むガスと反応します。 炭素を除去購入に進む、硬い炭化物相が除去されて金属が軟化します。
A. 作業員は常に保護手袋を着用してください。 これらの手袋は、ツールの鋭いエッジによる切り傷やホイルによる火傷を避けるのに役立ちます。
モデル | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SSFW309-10-50 | 50ft。 | タイプ309SS、ソフト焼きなまし | 10 " | ¥38,747 | |
SSFW309-10-100 | 100ft。 | タイプ309、ソフト焼きなまし、ステンレス鋼 | 10 " | ¥71,021 | |
SSFW309-20-50 | 50ft。 | タイプ309、ソフト焼きなまし、ステンレス鋼 | 20 " | ¥67,303 | |
SSFW309-10-12 | 12ft。 | 309ステンレススチール | 10 " | ¥11,951 | 見積依頼
|
SSFW309-20-12 | 12ft。 | 309ステンレススチール | 20 " | ¥14,932 | 見積依頼
|
SSFW309-10-25 | 25ft。 | 309ステンレススチール | 10 " | ¥16,429 | 見積依頼
|
SSFW309-20-25 | 25ft。 | 309ステンレススチール | 20 " | ¥30,032 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。