入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールラップ |
演算 | スケールからの保護、および大気炉の熱処理中の酸化物の蓄積を支援し、空気硬化工具鋼の表面を保護し、部品の周囲に気密エンベロープを作成し、2000Fまでの炉で使用できます |
長さ | 50ft。 |
材料 | タイプ309SS、ソフト焼きなまし |
マックス。 温度 | 2100 F |
厚さ | 0.002 " |
UPC | 994140144741 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 1.86 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 7220207080 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SSFW309-10-100 | 100ft。 | タイプ309、ソフト焼きなまし、ステンレス鋼 | 10 " | ¥75,613 | |
SSFW309-20-50 | 50ft。 | タイプ309、ソフト焼きなまし、ステンレス鋼 | 20 " | ¥72,250 | |
SSFW309-20-100 | 100ft。 | タイプ309、ソフト焼きなまし、ステンレス鋼 | 20 " | ¥125,532 | |
SSFW309-10-12 | 12ft。 | 309ステンレススチール | 10 " | ¥11,951 | 見積依頼
|
SSFW309-20-12 | 12ft。 | 309ステンレススチール | 20 " | ¥14,932 | 見積依頼
|
SSFW309-10-25 | 25ft。 | 309ステンレススチール | 10 " | ¥16,429 | 見積依頼
|
SSFW309-20-25 | 25ft。 | 309ステンレススチール | 20 " | ¥30,032 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。