MAUDLIN PRODUCTS S003-6-100シムロール、スチール、.003 x 6 x100インチサイズ
アイテム: CD8WHL
モデル:S003-6-100
¥3,576 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シムストック |
直径 | 6" |
長さ | 100 " |
材料 | 鋼 |
厚さ | 0.003 " |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 長さ | 材料 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001-6-100 | - | - | 302ステンレススチール | 0.025 mm | +/- 0.0001 " | ¥16,164 | |
002-6-100 | - | - | 302ステンレススチール | 0.051 mm | +/- 0.0001 " | ¥12,988 | |
003-6-100 | - | - | 302ステンレススチール | 0.076 mm | +/- 0.0002 " | ¥12,386 | |
004-6-100 | - | - | 302ステンレススチール | 0.102 mm | +/- 0.0002 " | ¥13,806 | |
005-6-100 | - | - | 302ステンレススチール | 0.127 mm | +/- 0.0003 " | ¥13,770 | |
006-6-100 | - | - | 302ステンレススチール | 0.152 mm | +/- 0.0005 " | ¥14,284 | |
007-6-100 | - | - | 302ステンレススチール | 0.178 mm | +/- 0.0005 " | ¥14,766 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。