MASTER PRODUCTS HU-0375USSHZYB 平ワッシャー、内径 7/16 インチ、外径 1 インチ、3700 個
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
アイテム価格 | USSワッシャー |
色 | イエロー |
終了 | ジンクイエロー |
ボルトサイズに適合 | 3 / 8 " |
内部径 | 7 / 16 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 1" |
ロックウェル硬度 | Rc38-45 |
サイズ | 3 / 8 " |
厚さ | 0.084 " |
厚さの許容 | +/- 0.020 " |
タイプ | USS |
船の重量(kg) | 22.68 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。