入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バトンを取り戻す |
直径 | 1" |
拡張長さ | 16.5 " |
ハンドルタイプ | スチールとプラスチックグリップ |
長さ | 16 " |
吊り上げ能力 | 5ポンド |
材料 | 鋼、ゴム |
操作 | マニュアル |
ピックアップの長さ | 16-1 / 2」 |
プル容量 | 5ポンド |
サイズ | 1" |
表面サイズ | 1" |
タイプ | 磁気 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 42.93 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。