入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2-3/8" and 2-3/4" |
終了 | サテンニッケル |
防火 | 未評価 |
演算 | 入門 |
グレード | 3 |
ハンドル材料 | 亜鉛、鋼 |
キーイング | キー付き |
キー溝タイプ | KW1 |
場所の種類 | 住宅の |
ロックセット機能 | エントランス |
ロックセットの性能強度 | 軽い |
キーの数 | 2 |
必要なドアの厚さ | 1-3/8" to 1-3/4" |
ストライクディム。 | 1-3/4" x 2-1/4" |
ストライクタイプ | スクエアコーナーフルリップストライク |
形式 | ウェーブ |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | PH |
プロダクト | モデル | 終了 | 演算 | キーイング | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WL0303 / T6P | 磨かれた真鍮 | 個人情報保護 | キーなし | ウェーブ | ¥9,214 | ||
WL0312 / T6P | 熟成ブロンズ | 個人情報保護 | キーなし | ウェーブ | ¥11,791 | ||
WL0315 / T6P | サテンニッケル | 個人情報保護 | キーなし | ウェーブ | ¥9,775 | ||
WL0415 / T6P | サテンニッケル | 通過 | キーなし | ウェーブ | ¥9,277 | ||
WLRH0515 | サテンニッケル | ダミー | キーなし | ウェーブ | ¥4,199 | ||
SLLO0515 | サテンニッケル | ダミー | キーなし | ストレート | ¥4,373 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。