入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2-3/8" and 2-3/4" |
終了 | 磨かれた真鍮 |
防火 | 3時間 |
演算 | 通過 |
グレード | 3 |
ハンドル材料 | 鋼 |
キーイング | キーなし |
キー溝タイプ | KW1 |
場所の種類 | 商業/住宅 |
ロックセット機能 | 通過 |
ロックセットの性能強度 | 軽い |
必要なドアの厚さ | 1-3/8" to 1-3/4" |
ストライクディム。 | 2-1/4" x 1-3/4" |
ストライクタイプ | スクエアコーナーフルリップストライク |
形式 | ストレートレバー |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 場所の種類 | バックセット | シリンダー | ピン数 | ピン | ストライクディム。 | ストライクタイプ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLL0103 / T6E | 商業/住宅 | 2-3/8" and 2-3/4" | 亜鉛 | 4 | 4 | 2-1/4" x 1-3/4" | スクエアコーナーフルリップストライク | ストレートレバー | ¥10,977 | ||
SLL0115KA4 | 商業/住宅 | 2-3/8" and 2-3/4" | 亜鉛 | 4 | 4 | 2-1/4" x 1-3/4" | スクエアコーナーフルリップストライク | ストレートレバー | ¥12,495 | ||
SLL0315 / T6P | 商業/住宅 | 2-3/8" and 2-3/4" | - | - | - | 2-1/4" x 1-3/4" | スクエアコーナーフルリップストライク | ストレートレバー | ¥9,811 | ||
SLL0415 / T6P | 商業/住宅 | 2-3/8" and 2-3/4" | - | - | - | 2-1/4" x 1-3/4" | スクエアコーナーフルリップストライク | ストレートレバー | ¥9,371 | ||
SLC0926DKA4 | 商用ダイビング機材 | 2.75 " | 真鍮 | 6 | 6 | 2-3/4" x 1-3/4" | T-ストライク | レバー | ¥21,420 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。