定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MASTER LOCK SLCICCR26D ヘビーデューティ レバー ロックセット アングル | AC6FJW 33M224

MASTER LOCK SLCICCR26D ヘビーデューティ レバー ロックセット アングル型

在庫あり
アイテム: AC6FJW モデル: SLCICCR26D相互参照:33M224

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥20,965 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格レバー
バックセット2.75 "
シリンダーSFIC
終了サテンクローム
防火3時間
演算教室
グレード2
ハンドル材料亜鉛、鋼
キーイングキーが異なる
キー溝タイプシュラージュ
場所の種類商用ダイビング機材
ロックセット機能教室
ロックセットの性能強度ヘビーデューティ
キーの数2
必要なドアの厚さ1-3/8" to 1-3/4"
ストライクディム。1-7/8" x 4-7/8"
ストライクタイプASAストライク
形式斜め

発送情報:

船の重量(kg) 1.96
船高(cm)9.65
船の長さ(cm)21.59
船幅(cm)18.8
HSコード8301406030
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルシリンダー終了演算キーイングキー溝タイプストライクタイプ価格
MASTER LOCKSLCHKE26Dヘビーデューティーレバーロックセットアングルエントリー| AC6FJH 33M212 SLCHKE26D-サテンクローム入門キーが異なる通過ASAストライク¥18,810
MASTER LOCKSLCHPV26Dヘビーデューティーレバーロックセット角度付きプライバシー| AC6FJJ 33M213 SLCHPV26D-サテンクローム個人情報保護キーなしシュラージュTストライク¥17,607
MASTER LOCKSLCHPG26Dヘビーデューティーレバーロックセットアングルパッセージ| AC6FJK 33M214 SLCHPG26D-サテンクローム通過キーなしシュラージュTストライク¥21,825
MASTER LOCKSLCHSR26Dヘビーデューティーレバーロックセットアングル| AC6FJL 33M215 SLCHSR26D-サテンクローム物置キーが異なるシュラージュASAストライク¥19,392
MASTER LOCKSLCHCR26Dヘビーデューティーレバーロックセットアングル| AC6FJM 33M216 SLCHCR26D-サテンクローム教室キーが異なるシュラージュASAストライク¥19,862
MASTER LOCKSLCHKE10Bヘビーデューティーレバーロックセットアングルエントリー| AC6FJN 33M217 SLCHKE10B-熟成ブロンズ入門キーが異なるシュラージュASAストライク¥20,213
MASTER LOCKSLCHPV10Bヘビーデューティーレバーロックセット角度付きプライバシー| AC6FJP 33M218 SLCHPV10B-熟成ブロンズ個人情報保護キーなしシュラージュTストライク¥18,194

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MASTER LOCK SLCICCR26D ヘビーデューティ レバー ロックセット アングル型
¥20,965 /単価