入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なボールバルブロックアウト |
色 | レッド |
ハンドルサイズに適合 | 1/2 "から2" |
パイプサイズに適合 | 1/2 "から2" |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
最大南京錠の数 | 4 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 9 / 32 " |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 7.7 |
HSコード | 3926909987 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
S3080 | ¥6,157 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。