MASTER COOL MCP44 蒸発冷却ウィンドウ 4000 Cfm
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウィンドウ蒸発冷却器 |
エアーフロー | CFM 4000 |
アンプ | 3.7 |
ブレード径 | 21 " |
色 | ホワイト |
冷却能力 | 1000平方フィート |
深さ | 9.75 " |
Discharge | フロント |
Drive | |
ドライブの種類 | 直接 |
塗りつぶしタイプ | 手動充填 |
終了 | ナチュラル |
グリルの高さ | 21-5 / 8」 |
グリル幅 | 21-5 / 8」 |
高さ | 46.125 " |
材料 | プラスチック |
メディア | リジッド |
モーターHP | 1/3 |
運転重量 | 115.05 |
パッドの厚さ | 2" |
電源コードの長さ | 5.5ft。 |
ポンプ電圧 | 115 |
速度 | 3 |
電圧 | 115 |
水容量 | 3ガロン。 |
幅(Width) | 33.625 " |
船の重量(kg) | 37.35 |
船高(cm) | 123.19 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8479600000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。