入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LCDヒートガン |
風速 | 213-1219のM /分 |
風量 | 113-4531リットル/分 |
アンプ | 6.2 A |
コード長 | 1.82 m |
次元 | 21.6cm×7.6cm×18.5cm |
周波数 | 50 Hz |
モータータイプ | 永久磁石 |
ノズルサイズ | 22.35 mm |
プラグタイプ | イギリスのプラグ |
温度範囲 | 50〜540度C |
UPC | 63570511646 |
電圧 | 230 V |
出力 | 1426 W |
船の重量(kg) | 3.15 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。