入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドエッジャー |
ブレードの長さ | 6" |
ブレード材質 | 高炭素鋼 |
ブレード幅 | 3" |
Handle | DuraSoft(R) |
長さ | 6" |
リップ | 1 / 2 " |
材料 | 高炭素鋼 |
半径 | 3 / 8 " |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブレード材質 | ブレード幅 | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156SSD | ステンレス鋼 | 4" | ステンレス鋼 | 4" | ¥3,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。