MARS AIR DOORS LPN2144-2UA-OB エアカーテン 3600 cfm 115V 5.2A
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアカーテン |
風速 | 1800 フィート毎分 |
風量 | CFM 3600 |
dBA @ 10フィート | 54 |
深さ | 8.875 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
高さ | 8" |
ハウジングの色 | オブシディアンブラック |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
最大アンペア | 5.2 |
最大ドアの幅 | 12のフィート |
最大取り付け高さ | 7のフィート |
マックス。 RPM | 1550 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/6 |
モータータイプ | デュアルシャフト |
モーター数 | 2 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
必要 | ドアリミットスイッチ |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 144 " |
船の重量(kg) | 65.77 |
船高(cm) | 203.2 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 73.66 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 風量 | 住宅資材 | アイテム価格 | 最大アンペア | モータータイプ | 速度の数 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPN236-1UA-OB | 36 " | CFM 900 | 亜鉛めっき鋼 | ロープロファイルエアカーテン | 2.4 | PSC | 変数 | 115 | ¥199,845 | |
LPN242-1UA-OB | 42 " | CFM 1050 | 亜鉛めっき鋼 | ロープロファイルエアカーテン | 2.4 | PSC | 変数 | 115 | ¥208,362 | |
LPN248-1UA-OB | 48 " | CFM 1200 | 亜鉛めっき鋼 | ロープロファイルエアカーテン | 2.4 | PSC | 変数 | 115 | ¥218,694 | |
LPN272-1UA-OB | 72 " | CFM 1800 | 亜鉛めっき鋼 | ロープロファイルエアカーテン | 2.6 | PSC | 変数 | 115 | ¥287,195 | 見積依頼
|
LPN284-2UA-OB | 84 " | CFM 2100 | 鋼 | エアカーテン | 4.8 | デュアルシャフト | 1 | 115 | ¥434,475 | |
LPN284-2UD-OB | 84 " | CFM 2100 | 鋼 | エアカーテン | 2.4/2.4 | デュアルシャフト | 1 | 208/230 | ¥434,475 | |
LPN296-2UA-OB | 96 " | CFM 2400 | 鋼 | エアカーテン | 4.8 | デュアルシャフト | 1 | 115 | ¥449,021 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。