MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-112-21 ハンドル付きメッシュバスケット 長さ12インチ x 幅18インチ x 高さ9インチ
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
アイテム価格 | ハンドル付きメッシュバスケット |
色 | ブラック |
終了 | プラスチックコート |
高さ | 9 |
長さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
網目サイズ | #4 |
形状 | 長方形の |
タイプ | バスケット |
線径 | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 2.95 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 16.51 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 終了 | 高さ | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02035001-38 | ナチュラル | Raw | 3 | 18.75 | ステンレス鋼 | ¥105,196 | ||
00-00007001A-31 | ナチュラル | エレクトロポリッシュ | 9 | 18 | ステンレス鋼 | ¥96,798 | ||
00-103A-31 | ナチュラル | エレクトロポリッシュ | 8 | 15 " | ステンレス鋼 | ¥89,256 | ||
00-104A-31 | ナチュラル | エレクトロポリッシュ | 8 | 13.5 mm | ステンレス鋼 | ¥96,551 | ||
00-105A-31 | ナチュラル | エレクトロポリッシュ | 9 | 18 | ステンレス鋼 | ¥103,780 | ||
00-111A-21 | ブラック | プラスチックコート | 8 | 13.5 mm | 鋼 | ¥79,591 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。