入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子キーレスロック |
バックセット | 1.875 " |
バッテリーの持続時間 | 100,000サイクル |
扉の厚さ | 1-5/8" to 1-7/8" |
イベント監査証跡 | 40000 |
終了 | ブラシをかけられたクロム |
火災評価 | 3時間 |
演算 | キーオーバーライドのあるOffice |
グレード | 1 |
ハンド | NH |
ハンドルタイプ | レバー |
深さの内側 | 1-11 / 16」 |
内側の高さ | 8.25 " |
内幅 | 3.25 " |
キーイング | スタンダード |
最大ユーザーコード | 2000 |
取り付けスタイル | 円筒形 |
キーの数 | 12 |
動作温度 範囲 | -31度から151度F |
外の高さ | 8" |
外側の幅 | 3.25 " |
電源 | (5)単三電池 |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 4.01 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | DO |
プロダクト | モデル | キーイング | 価格 | |
---|---|---|---|---|
DL3200IC US26D | SFIC | ¥264,243 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。