MARKEL PRODUCTS HF3315T2RPW 業務用ウォールヒーター 3000/1125w
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気壁ヒーター |
気温上昇 | 65度F |
アンペアAC | 12.5/5.4 |
ところで | 10,240 |
色 | ホワイト |
終了 | パウダーコーティング |
グリルの深さ | 1" |
グリルの高さ | 20-9 / 64」 |
グリル素材 | 鋼、18ga。 粉体塗装 |
グリル幅 | 15-3 / 8」 |
ヒータータイプ | コマーシャル/インダストリアル |
住宅の深さ | 3.75 " |
住宅の高さ | 19.75 " |
ハウジングの幅 | 13.875 " |
Hz | 60 |
装着タイプ | 凹型または表面 |
相 | 1 |
UPC | 013167577797 |
電圧 | 240/208 |
壁の開口部の深さ | 4" |
壁の開口部の高さ | 19-15 / 16」 |
壁の開口部の幅 | 14-3 / 16」 |
出力 | 3000/1125 |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8419899540 |
プロダクト | モデル | アンペアAC | ところで | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HF3316T2RPW | 16.8/7.2 | 13,658 | 4000/1500 | ¥147,162 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。