MARATHON MOTORS TCA0303AE211GAA009汎用モーター、40 hp、3相、1190 Rpm、230 / 460VAC
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
運転時間やサイクル | 連続的な |
フレーム | 225M |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 100 / 50A |
HP | 40 |
Hz | 50 / 60ヘルツ |
インバーター定格 | はい |
長さの少ないシャフト | 722 mm |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3フェーズ |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1190 |
NEMAデザイン | N |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 862 mm |
相 | 3 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 60 mm |
軸長 | 140 mm |
電圧 | 230 / 460V AC |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 420.71 |
船高(cm) | 79.74 |
船の長さ(cm) | 97.08 |
船幅(cm) | 60.43 |
原産国 | India |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | フレーム | フレーム材料 | モーターアプリケーション | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | モーター取付位置 | モーター熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182TTFBD6079 | 40度C | 182TCV | 圧延鋼 | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | 完全密閉型ファン冷却 | 垂直シャフトダウン | なし | ¥262,303 | ||
056C64DRS40002A1 | 40度C | 56 | 鋼 | HVAC / R | コンデンサ-開始/実行 | 防滴オープン | 水平な | 自動応答オプション | ¥142,387 | ||
213TTBD6026 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥245,626 | ||
449TTFCD6027 | 40度C | 447 / 9T | 鋳鉄 | 一般的なアプリケーション | 3フェーズ | - | 水平な | なし | ¥5,618,659 | ||
TCA0032AE231GAA009 | 40度C | 100L | 鋳鉄 | 一般的なアプリケーション | 3フェーズ | - | 水平な | なし | ¥210,785 | ||
TCA0042AE231GAA009 | 40度C | 112M | 鋳鉄 | 一般的なアプリケーション | 3フェーズ | - | 水平な | なし | ¥180,544 | ||
TCA0111AE211GAA009 | 40度C | 160M | 鋳鉄 | 一般的なアプリケーション | 3フェーズ | - | 水平な | なし | ¥474,931 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。