入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーターブレーキキット |
直径 | 6 9 / 16 " |
エンクロージャー | IP23 |
エンクロージャ材質 | 鋳鉄/圧延鋼 |
保持アンプ | 2.2/1.2 |
Hz | 50/60 |
突入電流 | 0.2/0.1 |
最大周囲温度 | 40 C |
取り付け | 顔 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.29 "+2.94"(カバーアクセス) |
相 | 3 |
必要 | ブラックマックスモーター |
RPM範囲 | 2Xモーターベース速度 |
静的トルク | 6ポンドフィート |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 18.29 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。