MARATHON MOTORS 5KCP49UN9838SファームデューティモーターTenv1 / 2 Hp 850 Rpm
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
アイテム価格 | 家禽ファンモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スタンダード |
終了 | グレー |
フレーム | 56Y |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 3.7-3.6 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 10 " |
最大周囲温度 | 40度C |
モーターアプリケーション | 農場の義務 |
モーター設計 | PSC |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型非換気 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | 家禽ファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 850 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 11 15 / 16 " |
相 | 1 |
RPM範囲 | 1000以下 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 722856027986 |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 39.22 |
船幅(cm) | 25.88 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | モーター設計 | 本体径 | フレーム | モーターエンクロージャーの設計 | モーターサブアプリケーション | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056B17T20 | コンデンサ-開始/実行 | 5-11 / 16」 | 56 | 完全密閉型エアオーバー | ベルト博士ファン/ブロワー | 1725 | 視聴者の38%が | 10.5 " | ¥86,037 | ||
056B17T5303 | コンデンサ-開始/実行 | 6.125 " | 56 | 完全密閉型エアオーバー | ベルト博士ファン/ブロワー | 1725 | 視聴者の38%が | 11.437 " | ¥112,378 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。