MARATHON MOTORS 056B17T20ベルトドライブモーターコンデンサー始動/コンデンサー運転1/2馬力
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
アイテム価格 | 家禽ファンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5-11 / 16」 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56 |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 4.6/2.3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 8.5 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | コンデンサ-開始/実行 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ベルト博士ファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.5 " |
相 | 1 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2" |
UPC | 722856028105 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 9.97 |
船高(cm) | 23.83 |
船の長さ(cm) | 32.39 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | モーター設計 | 本体径 | フレーム | モーターエンクロージャーの設計 | モーターサブアプリケーション | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056B17T5303 | コンデンサ-開始/実行 | 6.125 " | 56 | 完全密閉型エアオーバー | ベルト博士ファン/ブロワー | 1725 | 視聴者の38%が | 11.437 " | ¥112,378 | ||
5KCP49UN9838S | PSC | - | 56Y | 完全密閉型非換気 | 家禽ファン | 850 | 視聴者の38%が | 11 15 / 16 " | ¥116,127 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。